AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 5950シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブルー
ネイビーブルー
ブルー
マリンブルー
サイズ
M
M
L
LL
3L
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468076
品番
5950-B-M
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
特殊カッティング「ムービングカット」で腕の上げ下ろしがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ブルー
サイズ
M
身長(cm)
162~167
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
74
総丈(cm)
152
適応胴囲(cm)
98
着丈(cm)
47
材質
綿60%、ポリエステル40%
トラスコ品番
824-6129