曜日別特売
6000-SB-3L つなぎ服 6000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468408

6000-SB-3L つなぎ服 6000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468408
6000-SB-3L つなぎ服 6000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468408
6000-SB-3L つなぎ服 6000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468408
6000-SB-3L つなぎ服 6000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468408
6000-SB-3L つなぎ服 6000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468408
6000-SB-3L つなぎ服 6000シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468408

つなぎ服 6000シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード64468408品番6000-SB-3L
販売期限:2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)¥15,510販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ゴミや埃を吸いつ付けにくい適度な通気性と、塵を通さないフィルター効果を保ちます。
帯電防止素材使用です。

用途塗装作業やクリーンな作業環境に。スカイブルーサイズ3L身長(cm)177~182胸囲(cm)80ウエスト(cm)102股下(cm)80裄丈(cm)88混率(%)ポリエステル100仕様ユニチカ スカイアップ-7R採用トラスコ品番137-0088
注意
※この商品には脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする