AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 6000シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
5L
ウエスト(cm)
110
86
90
94
98
102
110
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468426
品番
6000-SB-5L
販売期限:
2026年3月30日まで
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ゴミや埃を吸いつ付けにくい適度な通気性と、塵を通さないフィルター効果を保ちます。
帯電防止素材使用です。
用途
塗装作業やクリーンな作業環境に。
色
スカイブルー
サイズ
5L
身長(cm)
187~192
胸囲(cm)
88
ウエスト(cm)
110
股下(cm)
88
裄丈(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
仕様
ユニチカ スカイアップ-7R採用
トラスコ品番
137-0835
注意
※この商品には脇ポケット、後ろポケットは付いておりません。