曜日別特売
6550-GR-L つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468663

6550-GR-L つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468663
6550-GR-L つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468663
6550-GR-L つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468663
6550-GR-L つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468663
6550-GR-L つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468663
6550-GR-L つなぎ服 6550シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64468663

つなぎ服 6550シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
サイズL
内容量1着注文コード64468663品番6550-GR-L
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリーンサイズL身長(cm)167~172肩幅(cm)48胸囲(cm)116ウエスト(cm)94股下(cm)78袖丈(cm)58混率(%)綿70・ポリエステル30仕様シキボウTWOACER使用トラスコ品番136-9172
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする