AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 6550シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
マリンブルー
グリーン
ネイビーブルー
マリンブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
B3L
BLL
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468855
品番
6550-MB-LL
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
LL
身長(cm)
172~177
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
98
股下(cm)
80
袖丈(cm)
60
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
シキボウTWOACER使用
トラスコ品番
137-1179
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。