AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 6800シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
B3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BLL
ウエスト(cm)
130
86
90
94
98
102
106
110
120
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64468986
品番
6800-EM-B3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,720
ラグラン袖で上半身の動きがスムーズです。
帯電防止素材使用です。
サイズが豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
エメラルドグリーン
サイズ
B3L
身長(cm)
177~182
胸囲(cm)
152
ウエスト(cm)
130
股下(cm)
80
裄丈(cm)
89.5
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
前開き部分ファスナー式、強力三重環縫い
トラスコ品番
824-6141
注意
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。