AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 7500シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
アーミーグリーン
オレンジ
グリーン
グレー
スカイブルー
ターコイズブルー
ネイビーブルー
ピンク
ブラック
マリンブルー
レッド
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
97
81
85
89
93
97
101
105
全84種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64469047
品番
7500-EG-3L
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
アースグリーン
サイズ
3L
身長(cm)
177~182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
124
ウエスト(cm)
97
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-0280