曜日別特売
7500-AG-3L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469117

7500-AG-3L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469117
7500-AG-3L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469117
7500-AG-3L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469117
7500-AG-3L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469117
7500-AG-3L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469117
7500-AG-3L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469117

つなぎ服 7500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
アーミーグリーン
サイズ3L
ウエスト(cm)97
内容量1着注文コード64469117品番7500-AG-3L
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
アーミーグリーンサイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)52胸囲(cm)124ウエスト(cm)97混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用トラスコ品番137-1204
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする