曜日別特売
7500-G1-5L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469345

7500-G1-5L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469345
7500-G1-5L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469345
7500-G1-5L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469345
7500-G1-5L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469345
7500-G1-5L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469345
7500-G1-5L つなぎ服 7500シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64469345

つなぎ服 7500シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グレー
サイズ5L
ウエスト(cm)105
内容量1着注文コード64469345品番7500-G1-5L
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

カラフルなユニフォームと合わせてカラーコーディネイトをお楽しみください。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グレーサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)56胸囲(cm)132ウエスト(cm)105混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用トラスコ品番137-0094
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする