AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 8300シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
シルバ-グレ-
シルバーグレー
ネイビ-ブル-
ネイビーブルー
マリンブル-
レッド
サイズ
LL
S
M
LL
3L
4L
5L
胸囲(cm)
122
110
114
118
122
126
130
134
ウエスト(cm)
102
90
94
98
102
106
110
114
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64470088
品番
8300-RE-LL
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。
胸ポケットにはマチ付きです。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
レッド
サイズ
LL
身長(cm)
172~177
肩幅(cm)
50
胸囲(cm)
122
ウエスト(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
強力三重環縫
トラスコ品番
137-0902