8400-NB-LL つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470298

8400-NB-LL つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470298
8400-NB-LL つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470298
8400-NB-LL つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470298
8400-NB-LL つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470298
8400-NB-LL つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470298
8400-NB-LL つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470298

つなぎ服 8400シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビ-ブル-
サイズLL
ウエスト(cm)102
内容量1着注文コード64470298品番8400-NB-LL
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
横ストレッチ素材を採用することで、約12%伸びます。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビ-ブル-サイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)50胸囲(cm)122ウエスト(cm)102混率(%)ポリエステル65・綿35仕様横ストレッチ素材使用トラスコ品番137-0249
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする