8400-NB-3L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470307

8400-NB-3L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470307
8400-NB-3L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470307
8400-NB-3L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470307
8400-NB-3L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470307
8400-NB-3L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470307
8400-NB-3L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470307

つなぎ服 8400シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビ-ブル-
サイズ3L
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64470307品番8400-NB-3L
参考基準価格(税別)¥17,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
横ストレッチ素材を採用することで、約12%伸びます。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビ-ブル-サイズ3L身長(cm)177~182肩幅(cm)52胸囲(cm)126ウエスト(cm)106混率(%)ポリエステル65・綿35仕様横ストレッチ素材使用トラスコ品番137-0244
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする