8400-NB-4L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470316

8400-NB-4L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470316
8400-NB-4L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470316
8400-NB-4L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470316
8400-NB-4L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470316
8400-NB-4L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470316
8400-NB-4L つなぎ服 8400シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470316

つなぎ服 8400シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビ-ブル-
サイズ4L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード64470316品番8400-NB-4L
参考基準価格(税別)¥18,720販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
横ストレッチ素材を採用することで、約12%伸びます。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビ-ブル-サイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)130ウエスト(cm)110混率(%)ポリエステル65・綿35仕様横ストレッチ素材使用トラスコ品番137-0345
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする