AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 8400シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビ-ブル-
グリ-ン
グリーン
シルバ-グレ-
シルバーグレー
ネイビ-ブル-
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
114
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64470325
品番
8400-NB-5L
参考基準価格(税別)
¥18,720
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
横ストレッチ素材を採用することで、約12%伸びます。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
5L
身長(cm)
187~192
肩幅(cm)
56
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
横ストレッチ素材使用
トラスコ品番
137-0523