8700-K2-4L つなぎ服 8700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470386

8700-K2-4L つなぎ服 8700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470386
8700-K2-4L つなぎ服 8700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470386
8700-K2-4L つなぎ服 8700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470386
8700-K2-4L つなぎ服 8700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470386
8700-K2-4L つなぎ服 8700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470386
8700-K2-4L つなぎ服 8700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470386

つなぎ服 8700シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
カ-キ
サイズ4L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード64470386品番8700-K2-4L
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
カ-キサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)54胸囲(cm)130ウエスト(cm)110混率(%)綿65・ポリエステル35仕様帯電防止織物使用トラスコ品番137-0310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする