AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 8700シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビ-ブル-
カ-キ
カーキ
ネイビ-ブル-
サイズ
S
S
L
LL
3L
4L
5L
M
ウエスト(cm)
90
90
98
102
106
110
114
94
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64470404
品番
8700-NB-S
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
S
身長(cm)
157~162
肩幅(cm)
44
胸囲(cm)
110
ウエスト(cm)
90
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-0877