AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 8700シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ネイビ-ブル-
カ-キ
カーキ
ネイビ-ブル-
サイズ
L
S
L
LL
3L
4L
5L
M
ウエスト(cm)
98
90
98
102
106
110
114
94
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64470429
品番
8700-NB-L
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利なミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビ-ブル-
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
98
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
136-9823