曜日別特売
880-GR-M つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470693

880-GR-M つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470693
880-GR-M つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470693
880-GR-M つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470693
880-GR-M つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470693
880-GR-M つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470693
880-GR-M つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470693

つなぎ服 880シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
グリーン
サイズM
ウエスト(cm)92
内容量1着注文コード64470693品番880-GR-M
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリーンサイズM身長(cm)162~167肩幅(cm)46胸囲(cm)114ウエスト(cm)92混率(%)綿70・ポリエステル30仕様クラボウ プラスコットR使用トラスコ品番136-8930
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする