AUTO-BI(山田辰)
つなぎ服 880シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
グリーン
グレー
スカイブルー
ホワイト
サイズ
3L
S
M
LL
5L
ウエスト(cm)
104
88
92
100
112
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64470727
品番
880-GR-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,620
サイズ・カラー展開が豊富です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
グリーン
サイズ
3L
身長(cm)
177~182
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
126
ウエスト(cm)
104
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
クラボウ プラスコットR使用
トラスコ品番
136-8004