曜日別特売
880-WH-5L つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470955

880-WH-5L つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470955
880-WH-5L つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470955
880-WH-5L つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470955
880-WH-5L つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470955
880-WH-5L つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470955
880-WH-5L つなぎ服 880シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64470955

つなぎ服 880シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホワイト
サイズ5L
ウエスト(cm)112
内容量1着注文コード64470955品番880-WH-5L
参考基準価格(税別)¥17,040販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サイズ・カラー展開が豊富です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ホワイトサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)56胸囲(cm)134ウエスト(cm)112混率(%)綿70・ポリエステル30仕様クラボウ プラスコットR使用トラスコ品番136-8246
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする