AUTO-BI(山田辰)
レカロメディカルサロペット 8630シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
5L
4L
5L
S
M
L
LL
3L
色
ネイビーブルー
ネイビーブルー
マリンブルー
レッド
ウエスト(cm)
116
112
116
92
96
100
104
108
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64473606
品番
8630-NB-5L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
5L
身長(cm)
187~192
胸囲(cm)
86
ウエスト(cm)
116
付属品
膝あてパッド2個
トラスコ品番
136-9590