AUTO-BI(山田辰)
レカロメディカルサロペット 8630シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
4L
5L
S
M
L
LL
3L
色
マリンブルー
ネイビーブルー
マリンブルー
レッド
ウエスト(cm)
92
112
116
92
96
100
104
108
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64473615
品番
8630-MB-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
S
身長(cm)
157~162
胸囲(cm)
74
ウエスト(cm)
92
付属品
膝あてパッド2個
トラスコ品番
137-0016