AUTO-BI(山田辰)
レカロメディカルサロペット 8630シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
M
4L
5L
S
M
L
LL
3L
色
マリンブルー
ネイビーブルー
マリンブルー
レッド
ウエスト(cm)
96
112
116
92
96
100
104
108
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64473624
品番
8630-MB-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
自動車のシートメーカー「レカロ」とのコラボ商品です。
膝あてパッドが2個付属します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
M
身長(cm)
162~167
胸囲(cm)
76
ウエスト(cm)
96
付属品
膝あてパッド2個
トラスコ品番
137-0900