AUTO-BI(山田辰)
腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバ-グレ-
シルバ-グレ-
シルバーグレー
ネイビーブルー
ネイビ-ブル-
ブラック
ウエスト(cm)
102
94
98
102
106
110
114
118
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474848
品番
6901-SG-L
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
シルバ-グレ-
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
76
ウエスト(cm)
102
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用、腰割れ式
トラスコ品番
137-0307