AUTO-BI(山田辰)
腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
シルバーグレー
シルバ-グレ-
シルバーグレー
ネイビーブルー
ネイビ-ブル-
ブラック
ウエスト(cm)
110
94
98
102
106
110
114
118
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64474866
品番
6901-SG-3L
参考基準価格(税別)
¥14,410
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
シルバーグレー
サイズ
3L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
52
胸囲(cm)
80
ウエスト(cm)
110
混率(%)
ポリエステル65・綿35
仕様
帯電防止織物使用、腰割れ式
トラスコ品番
136-9433