曜日別特売
6901-BC-LL 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474997

6901-BC-LL 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474997
6901-BC-LL 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474997
6901-BC-LL 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474997
6901-BC-LL 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474997
6901-BC-LL 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474997
6901-BC-LL 腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64474997

腰割半袖つなぎ服 6901シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
ブラック
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64474997品番6901-BC-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥13,100

トイレがし易い腰割れ式つなぎ服です。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ブラックサイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)50胸囲(cm)78ウエスト(cm)106混率(%)ポリエステル65・綿35仕様帯電防止織物使用、腰割れ式トラスコ品番137-0338
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする