曜日別特売
5700-NB-4L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475575

5700-NB-4L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475575
5700-NB-4L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475575
5700-NB-4L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475575
5700-NB-4L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475575
5700-NB-4L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475575
5700-NB-4L 春・夏用つなぎ服 5700シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475575

春・夏用つなぎ服 5700シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビーブルー
サイズ4L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード64475575品番5700-NB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,580

携帯電話がすっぽり入りポケットを胸ポケットとは別にご用意しています。
立体裁断を施すことにより、各部が動きやすくなっています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)56胸囲(cm)134ウエスト(cm)110股下(cm)82混率(%)綿65・ポリエステル35仕様クラボウムービンカットRトラスコ品番137-0079
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする