曜日別特売
5900-BL-LL 春・夏用つなぎ服 5900シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64475767

春・夏用つなぎ服 5900シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
アイスブルー
サイズLL
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64475767品番5900-BL-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,950

立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様クラボウムービンカットR採用トラスコ品番102-4667アイスブルーサイズLL胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル35、綿65身長(cm)172~177股下(cm)78ウエスト(cm)106肩幅(cm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする