AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 5900シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
アイスブルー
アイスブルー
スカイブルー
ネイビーブルー
レッド
サイズ
5L
S
M
5L
LL
3L
4L
L
ウエスト(cm)
118
94
98
118
106
110
114
102
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64475794
品番
5900-BL-5L
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
クラボウムービンカットR採用
トラスコ品番
102-4677
色
アイスブルー
サイズ
5L
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル35、綿65
身長(cm)
187~192
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
118
肩幅(cm)
58