AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 5900シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
スカイブルー
アイスブルー
スカイブルー
ネイビーブルー
レッド
サイズ
L
S
M
5L
LL
3L
4L
L
ウエスト(cm)
102
94
98
118
106
110
114
102
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64475828
品番
5900-SB-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,950
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
クラボウムービンカットR採用
トラスコ品番
102-4678
色
スカイブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル35、綿65
身長(cm)
167~172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
50