AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 5900シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
レッド
アイスブルー
スカイブルー
ネイビーブルー
レッド
サイズ
L
S
M
5L
LL
3L
4L
L
ウエスト(cm)
102
94
98
118
106
110
114
102
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64475968
品番
5900-RE-L
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
立体裁断「ムービングカット」を背面肩部と脚部に入れることで腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減しています。
脇、背中ヨーク部メッシュ入です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様
クラボウムービンカットR採用
トラスコ品番
102-4668
色
レッド
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
ポリエステル35、綿65
身長(cm)
167~172
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
102
肩幅(cm)
50