6310-NB-M 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476169

6310-NB-M 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476169
6310-NB-M 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476169
6310-NB-M 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476169
6310-NB-M 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476169
6310-NB-M 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476169
6310-NB-M 春・夏用つなぎ服 6310シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476169

春・夏用つなぎ服 6310シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ネイビーブルー
サイズM
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード64476169品番6310-NB-M
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クラボウ「メカバード」の採用で腕の引きつりを軽減するため、腕の動きがスムーズです。
吸汗速乾生地を採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズM身長(cm)162~167肩幅(cm)98胸囲(cm)126ウエスト(cm)98股下(cm)74裄丈(cm)80混率(%)ポリエステル65・綿35仕様MECHABIRDR(メカバード)トラスコ品番136-9583
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする