8410-GR-S 春・夏用つなぎ服 8410シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476223

8410-GR-S 春・夏用つなぎ服 8410シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476223
8410-GR-S 春・夏用つなぎ服 8410シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476223
8410-GR-S 春・夏用つなぎ服 8410シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476223
8410-GR-S 春・夏用つなぎ服 8410シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476223
8410-GR-S 春・夏用つなぎ服 8410シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476223
8410-GR-S 春・夏用つなぎ服 8410シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476223

春・夏用つなぎ服 8410シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
グリーン
サイズS
ウエスト(cm)90
内容量1着注文コード64476223品番8410-GR-S
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,989
販売価格(税別)
9,990

衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
グリーンサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)110ウエスト(cm)90混率(%)ポリエステル90・綿10仕様東レ「シャミランR3D」生地使用、吸汗速乾生地採用トラスコ品番136-9859
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする