AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 8410シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバーグレー
グリーン
シルバーグレー
ネイビーブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
94
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476309
品番
8410-SG-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
シルバーグレー
サイズ
M
身長(cm)
162~167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
94
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
東レ「シャミランR3D」生地使用、吸汗速乾生地採用
トラスコ品番
136-9197