AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 8410シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
グリーン
シルバーグレー
ネイビーブルー
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
98
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476388
品番
8410-NB-L
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
98
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
東レ「シャミランR3D」生地使用、吸汗速乾生地採用
トラスコ品番
136-9167