AUTO-BI(山田辰)
春・夏用つなぎ服 8410シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
グリーン
シルバーグレー
ネイビーブルー
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
110
90
94
98
102
106
110
114
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476415
品番
8410-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
衿のフチにカラーのラインを配置することで、衿元をおしゃれに引き締めます。
吸汗速乾生地を採用しています。
帯電防止織物を使用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
110
混率(%)
ポリエステル90・綿10
仕様
東レ「シャミランR3D」生地使用、吸汗速乾生地採用
トラスコ品番
137-0823