曜日別特売
6100-NB-S 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476686

6100-NB-S 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476686
6100-NB-S 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476686
6100-NB-S 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476686
6100-NB-S 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476686
6100-NB-S 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476686
6100-NB-S 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476686

耐酸つなぎ服 6100シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズS
内容量1着注文コード64476686品番6100-NB-S
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)44胸囲(cm)110ウエスト(cm)86股下(cm)72混率(%)ポリエステル100仕様撥水加工トラスコ品番136-9665
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対しては効果がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする