AUTO-BI(山田辰)
耐酸つなぎ服 6100シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ネイビーブルー
グレー
ネイビーブルー
サイズ
M
S
M
L
LL
4L
5L
3L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476695
品番
6100-NB-M
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
M
身長(cm)
162~167
肩幅(cm)
46
胸囲(cm)
114
ウエスト(cm)
90
股下(cm)
74
混率(%)
ポリエステル100
仕様
撥水加工
トラスコ品番
137-1143
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対しては効果がありません。