曜日別特売
6100-NB-5L 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476747

6100-NB-5L 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476747
6100-NB-5L 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476747
6100-NB-5L 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476747
6100-NB-5L 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476747
6100-NB-5L 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476747
6100-NB-5L 耐酸つなぎ服 6100シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476747

耐酸つなぎ服 6100シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ネイビーブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード64476747品番6100-NB-5L
参考基準価格(税別)¥17,520販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

撥水加工を施しています。
衿部分はボタンを留める事によりスタンドカラーにもなる2WAY仕様。
帯電防止素材使用です。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)56胸囲(cm)134ウエスト(cm)110股下(cm)84混率(%)ポリエステル100仕様撥水加工トラスコ品番136-9186
注意
※作業環境上での最低限の耐酸性を保持していますが、強い酸や特定の酸に対しては効果がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする