AUTO-BI(山田辰)
帯電防止つなぎ服 8877シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
S
M
5L
ウエスト(cm)
98
83
88
118
全9種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64476966
品番
8877-RB-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,500
JIS(日本産業規格)T8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ロイヤルブル-
サイズ
LL
身長(cm)
172~177
肩幅(cm)
43
胸囲(cm)
120
ウエスト(cm)
98
混率(%)
綿70・ポリエステル30
仕様
強力三重環縫、JIS T8118適合
トラスコ品番
136-9352
注意
※可燃性物質のような危険物が存在する場所では、着脱しないで下さい。
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。