8877-RB-4L 帯電防止つなぎ服  8877シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476984

8877-RB-4L 帯電防止つなぎ服  8877シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476984
8877-RB-4L 帯電防止つなぎ服  8877シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476984
8877-RB-4L 帯電防止つなぎ服  8877シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476984
8877-RB-4L 帯電防止つなぎ服  8877シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476984
8877-RB-4L 帯電防止つなぎ服  8877シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476984
8877-RB-4L 帯電防止つなぎ服  8877シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64476984

帯電防止つなぎ服 8877シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ4L
ウエスト(cm)113
内容量1着注文コード64476984品番8877-RB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

JIS(日本産業規格)T8118(静電気防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
ロイヤルブル-サイズ4L身長(cm)182~187肩幅(cm)55胸囲(cm)128ウエスト(cm)113混率(%)綿70・ポリエステル30仕様強力三重環縫、JIS T8118適合トラスコ品番137-0085
注意
※可燃性物質のような危険物が存在する場所では、着脱しないで下さい。
※サイズに「B」が付く品番は通常の商品サイズより余裕をもったゆったりサイズになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする