曜日別特売
3651-MB-S 半袖つなぎ服 3651シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477998

3651-MB-S 半袖つなぎ服 3651シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477998
3651-MB-S 半袖つなぎ服 3651シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477998
3651-MB-S 半袖つなぎ服 3651シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477998
3651-MB-S 半袖つなぎ服 3651シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477998
3651-MB-S 半袖つなぎ服 3651シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477998
3651-MB-S 半袖つなぎ服 3651シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64477998

半袖つなぎ服 3651シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
マリンブルー
ウエスト(cm)94
内容量1着注文コード64477998品番3651-MB-S
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別に用意しています。
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
マリンブルーサイズS身長(cm)157~162肩幅(cm)48胸囲(cm)114ウエスト(cm)94股下(cm)72袖丈(cm)21混率(%)綿60・ポリエステル40仕様前身頃・後身頃メッシュトラスコ品番136-8677
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする