AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 3651シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
LL
3L
4L
5L
M
L
色
マリンブルー
スカイブルー
ブルー
マリンブルー
ウエスト(cm)
114
94
106
110
114
118
98
102
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64478043
品番
3651-MB-4L
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
携帯電話がすっぽり入るポケットを胸ポケットとは別に用意しています。
前身頃脇・後身頃脇にメッシュを採用しています。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
マリンブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
58
胸囲(cm)
134
ウエスト(cm)
114
股下(cm)
82
袖丈(cm)
26
混率(%)
綿60・ポリエステル40
仕様
前身頃・後身頃メッシュ
トラスコ品番
137-1267