5601-RE-4L 半袖つなぎ服 5601シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478883

5601-RE-4L 半袖つなぎ服 5601シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478883
5601-RE-4L 半袖つなぎ服 5601シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478883
5601-RE-4L 半袖つなぎ服 5601シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478883
5601-RE-4L 半袖つなぎ服 5601シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64478883

半袖つなぎ服 5601シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ4L
レッド
ウエスト(cm)106
内容量1着注文コード64478883品番5601-RE-4L
参考基準価格(税別)¥12,300販売価格(税込)¥13,090
販売価格(税別)
11,900

胸ポケットには物落ちを防ぐファスナー付きと携帯電話などを入れておけるミニポケットとのダブルタイプを採用しています。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
仕様シキボウTWOACER使用トラスコ品番136-8531レッドサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)綿70・ポリエステル30身長(cm)182~187股下(cm)82ウエスト(cm)106肩幅(cm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする