AUTO-BI(山田辰)
半袖つなぎ服 8701シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
4L
S
L
LL
3L
4L
5L
M
色
ネイビーブルー
カ-キ
カーキ
グレ-
グレー
ネイビ-ブル-
ネイビーブルー
マリンブル-
マリンブルー
ウエスト(cm)
110
90
98
102
106
110
114
94
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64479836
品番
8701-NB-4L
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストライプ柄のつなぎ服です。
胸ポケットには通常タイプと、ペンなどを入れるのに便利な、ミニタイプが付いています。
背面にはノーフォークを採用し、腕の引きつりを軽減します。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
4L
身長(cm)
182~187
肩幅(cm)
54
胸囲(cm)
130
ウエスト(cm)
110
混率(%)
綿65・ポリエステル35
仕様
帯電防止織物使用
トラスコ品番
137-0120