AUTO-BI(山田辰)
反射型つなぎ服 7600シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
94
86
90
94
98
102
106
110
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64479949
品番
7600-OR-L
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
色
オレンジ
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
94
混率(%)
綿100
仕様
ユニチカ・スパークライト使用(反射テープ部)
トラスコ品番
137-0265
注意
※JIST8127適合商品ではありません。