7600-OR-LL 反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479958

7600-OR-LL 反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479958
7600-OR-LL 反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479958
7600-OR-LL 反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479958
7600-OR-LL 反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479958
7600-OR-LL 反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479958
7600-OR-LL 反射型つなぎ服 7600シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64479958

反射型つなぎ服 7600シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
ウエスト(cm)98
内容量1着注文コード64479958品番7600-OR-LL
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。

用途
夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
オレンジサイズLL身長(cm)172~177肩幅(cm)50胸囲(cm)122ウエスト(cm)98混率(%)綿100仕様ユニチカ・スパークライト使用(反射テープ部)トラスコ品番137-0070
注意
※JIST8127適合商品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする