AUTO-BI(山田辰)
反射型つなぎ服 7620シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
94
90
94
98
102
106
110
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
64480003
品番
7620-RE-L
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。
用途
夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
色
レッド
サイズ
L
身長(cm)
167~172
肩幅(cm)
48
胸囲(cm)
118
ウエスト(cm)
94
混率(%)
ポリエステル100
仕様
JIS T8127 クラス3適合
トラスコ品番
137-0272