7620-RE-5L 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480046

7620-RE-5L 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480046
7620-RE-5L 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480046
7620-RE-5L 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480046
7620-RE-5L 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480046
7620-RE-5L 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480046
7620-RE-5L 反射型つなぎ服 7620シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480046

反射型つなぎ服 7620シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
ウエスト(cm)110
内容量1着注文コード64480046品番7620-RE-5L
参考基準価格(税別)¥32,760販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

夜間や暗い場所などで危険から身を守る反射テープを胸部のほか、腹部、両腕、両脚、背中に取り付けています。
JIS T8127クラス3適合商品です。

用途
夜間の工事現場や飛行場の整備作業等に。
レッドサイズ5L身長(cm)187~192肩幅(cm)56胸囲(cm)134ウエスト(cm)110混率(%)ポリエステル100仕様JIS T8127 クラス3適合トラスコ品番137-1390
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする