曜日別特売
5201-NB-LL 防炎ジャンパー 5201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480089

5201-NB-LL 防炎ジャンパー 5201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480089
5201-NB-LL 防炎ジャンパー 5201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480089
5201-NB-LL 防炎ジャンパー 5201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480089
5201-NB-LL 防炎ジャンパー 5201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480089
5201-NB-LL 防炎ジャンパー 5201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480089
5201-NB-LL 防炎ジャンパー 5201シリーズ AUTO-BI(山田辰) 64480089

防炎ジャンパー 5201シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
内容量1着注文コード64480089品番5201-NB-LL
参考基準価格(税別)¥17,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

防炎性に優れ、自己消火機能を装備している生地を採用しています。
JIS(日本産業規格)T8118(静電気帯電防止作業服)の規定に基づき製造され、その規格をクリアしています。

用途
火を使う現場に。
作業全般に。
ネイビーブルーサイズLL着丈(cm)66肩幅(cm)48胸囲(cm)116袖丈(cm)59混率(%)綿55(内未利用綿10)アクリル系45仕様クラボウ ブレバノ・プラスR使用(防炎&静電気防止素材)、JIS T8118適合商品トラスコ品番157-5075
注意
※不燃素材ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする